Accuklopboorschroevendraaier BS 18-A EC Power Combi
Accuklopboorschroevendraaier BS 18-A EC Power Combi - 1
Accuklopboorschroevendraaier BS 18-A EC Power Combi - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accuklopboorschroevendraaier BS 18-A EC Power Combi

Uiterst krachtige, handige 18 V-accu klopboormachine met schroeffunctie. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

  • Nominale spanning: 18 V DC
  • Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.: 0-480 / 0-2100 omw/min
  • Max. koppel hard/zacht: 75 / 47 Nm
  • Maximaal aantal slagen: 31500 omw/min
  • Min./max. boorkopspanbereik: 1.5-13 mm
  • Machinegewicht met accu: 2,3 kg
  • Max. boordiameter in zacht hout: 82 mm
  • Max. boordiameter in staal: 13 mm
  • Maximale schroefdiameter: 12 mm
  • Lengte: 204 mm
  • Hoogte: 255 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Aantal batterijen Accu-/batterij capaciteit Nominale spanning Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max. Aantal VE
Prijs/VE
57005092
2 st. 5 Ah 18 V DC 0-480 / 0-2100 omw/min
1 st
570050901
0 st. 0 Ah 18 V DC 0-480 / 0-2100 omw/min
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
Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor


Voor lange gebruiksduur per acculading en lange levensduur van de motor



Robuust ontwerp


Alle componenten zijn geschikt voor zware omstandigheden op de bouwplaats en zijn bestand tegen vallen van standaard werkhoogtes.



13 mm metalen boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbekken


Voor maximale levensduur en geringe slijtage. De extra harde spanbekken grijpen stevig in de schacht van de boor.



Ledlampje op accublok


Het werkgebied is altijd goed verlicht. De boorkop veroorzaakt geen schaduw.



Anti-terugslagbeveiliging


Detecteert wanneer de machine blokkeert en stopt meteen de motor om letsel te voorkomen. Aangegeven met een knipperende witte led op het accublok.



Nauwkeurige momentbegrenzer


Stopt de motor en voorkomt overspringen. Dit beschermt de machine en het te bewerken materiaal.

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu