Slagplug W-ND

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Slagplug W-ND

Voor het bevestigen van vierkant hout, latten, dunne platen en alle bouwelementen voor verzonken montage. Plughuls met verzonken kop, nagels van staal verzinkt

  • Materiaal nagel: Staal
  • Interne aandrijving: Z2

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Plugdiameter Pluglengte (I) Maximale bevestigingsh... Plaatsingsdiepte (h nom) Aantal VE
Prijs/VE
5907206040
6 mm 40 mm 10 mm 30 mm
5907206060
6 mm 60 mm 30 mm 30 mm
5907206080
6 mm 80 mm 50 mm 30 mm
5907208060
8 mm 60 mm 20 mm 40 mm
5907208080
8 mm 80 mm 40 mm 40 mm
5907208100
8 mm 100 mm 60 mm 40 mm
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
Snelle, voordelige montage



Voorgemonteerd — de juiste schroef zoeken is niet nodig



Ook geschikt voor buizen



Kan weer worden verwijderd via aandrijving in schroefkop



Kenmerken


  • UV-bestendig

  • Kunststofpluggen van hoogwaardig polyamide – schimmelbestendig

  • Temperatuurbestendig van -40°C tot +150°C

  • Halogeen- en siliconenvrij