Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Slaganker W-SD

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Slaganker W-SD

Doorsteekmontageplug voor hout-, metaal- en plaatmaterialen. Voor beton

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Doorsteekmontageplug voor hout-, metaal- en plaatmaterialen. Voor beton

Boor met aanslag moet worden gebruikt


Ankers en boor met aanslag vormen een perfect gecoördineerd systeem. Deze systeemeenheid voorkomt montagefouten en waarborgt een bevestiging zoals voorgeschreven in de goedkeuring.



  • Installation type: Doorsteekmontage

  • Kleine boorgatdiepte (W-SD 6: 32 mm; W-SD 6L: 42 mm; W-SD 8: 43 mm)

  • Lage minimale bouwdeeldikte (hmin = 80 mm)

  • Kleine boorgatdiameter

  • Onmiddellijk belastbaar - geen wachttijd

  • Eenvoudig inbrengen - geen installatiekoppel

  • Verankering door wrijvingsborging — uitzettend anker met afstandscontrole
Bewijs van prestaties

Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton


Europese technische goedkeuring ETA-07/0138



Afmetingen in overeenstemming met de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG) voor "Metalen ankers voor gebruik in beton", bijlage C, metingsproces C



Brandwerendheid (verankeringsondergrond: beton C20/25 tot C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringen in beton aangaande brandwerendheid" (opgenomen in ETA-07/0138)

Opmerking

Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de effecten van γF = 1,4. Raadpleeg de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG), bijlage C, voor informatie over het combineren van trekbelastingen en diagonale belastingen, invloed van randen en ankergroepen.


Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren voor lastdragend vermogen bij blootstelling aan brand van yM,fi = 1,0 zoals aanbevolen in de goedkeuring, en de veiligheidsdeelfactor van de effecten van yF = 1,0.


Hardmetalen hamerboren moeten voldoen aan de specificaties zoals omschreven in de praktijkrichtlijn van het Duitse instituut voor bouwtechnologie (DIBt) en het Verbond van Duitse gereedschapsfabrikanten (FWI) wat betreft kenmerken, eisen en tests van hamerboren met hardmetalen snij-inzetten, gebruikt om gaten te boren voor bevestigingen. Würth-hamerboren voldoen aan de specificaties zoals omschreven in deze praktijkrichtlijn.

Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton


Europese technische goedkeuring ETA-07/0138



Afmetingen in overeenstemming met de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG) voor "Metalen ankers voor gebruik in beton", bijlage C, metingsproces C



Brandwerendheid (verankeringsondergrond: beton C20/25 tot C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringen in beton aangaande brandwerendheid" (opgenomen in ETA-07/0138)