Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SIMPLEX-kunststofhamer met kunststof/rubber-combinatie
Hamer met ergonomische houten handgreep, getemperde gietijzeren behuizing en verwisselbare slagkoppen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoge mate van flexibiliteit
- Veelzijdig dankzij de twee verschillende slagvlakken
- Breed assortiment verwisselbare hamerkoppen leverbaar voor aangepaste uitrusting
- Klaar voor onmiddellijk gebruik met voorgemonteerde hamerkopcombinatie van kunststof (wit) met gemiddelde hardheid en zacht slijtvast rubber met standaard (zwart)
Hoogste kwaliteit uit Duitsland
- De behuizing uit smeedbaar gietijzer met geïntegreerde beschermhuls voor de handgreep verhoogt de breukbestendigheid en maakt hem robuust en duurzaam
- Hoogwaardige, trillingsgedempte en ergonomisch gevormde houten handgreep met dubbellaagse vernis in de greep voor optimale hantering
- De handgreep en alle hamerkoppen zijn verkrijgbaar als vervangingsonderdelen en kunnen eenvoudig worden vervangen, voor langdurig gebruik
- Dankzij de standaard op het rubberen inzetstuk kan deze op de kop worden geplaatst, zodat u staand en ergonomisch kunt werken zonder bukken
De verscheidenheid aan beschikbare slagkoppen maakt dit product geschikt voor een breed scala aan onderhouds-, montage- en bouwwerkzaamheden. De combinatie van hamerkoppen is met name nuttig voor het leggen van tegels bij tuinieren en landschapsarchitectuur, hek-, steiger- en tentbouw, timmerwerkzaamheden en de bouw van geprefabriceerde huizen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!