Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Siliconenspray Siliconenvloeistof
Siliconenspray Siliconenvloeistof - 1
Siliconenspray Siliconenvloeistof - 2
Siliconenspray Siliconenvloeistof - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Siliconenspray Siliconenvloeistof

Fysiologisch veilig antiwrijvings- en scheidingsmiddel van hoge kwaliteit
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
Bevat sterk geconcentreerde siliconenoliën van hoge kwaliteit


  • Optimale glij- en smeereigenschappen

  • Voorkomt verklevingen en slijtage

  • Maakt een einde aan vervelende piepjes


Extreem goede temperatuurbestendigheid van -50 °C tot +250 °C


Breed toepassingsspectrum, ook bij hoge temperaturen en als malscheidingsmiddel



Kleurloos, vlekt niet



Zeer goede materiaalverdraagzaamheid



Vochtafstotend


Beschermt bijv. rubber onderdelen tegen vorst

Opmerking

NSF H1


Het product mag om technische redenen in contact komen met levensmiddelen.


Bij gebruik op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt op bewaard, mag alleen de technisch noodzakelijke minimale hoeveelheid worden gebruikt. Als het product wordt gebruikt als corrosiewerende film, moet het volledig worden verwijderd voordat het apparaat in kwestie opnieuw wordt gebruikt.

Registratie cf. NSF H1 (nr.: 135927), voldoet aan de eisen van USDA 1998 H1.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.