Ideale bescherming tegen vocht en corrosie: siliconenvetten van WÜRTH
Het soepel laten draaien van bewegende delen in een meubelmakerij of andere constructiewerkzaamheden is het toverwoord voor ambachtslieden in vele bedrijfstakken. Siliconenvetten en andere smeermiddelen zijn ideaal voor dit doel, omdat deze goede smeereigenschappen hebben en, waar nodig, tegelijkertijd een betrouwbare bescherming bieden tegen vocht en corrosie. Kom meer te weten over siliconenvetten en hun veelzijdige toepassingen in het brede productassortiment van WÜRTH.
Veelzijdige toepassing: siliconenvetten worden op vele gebieden gebruikt
Of lades en deuren in de meubelbouw nu zonder beperkingen moeten openen en sluiten of schuifdaken of stoelgeleiders soepel moeten bewegen - siliconenvet is hier de ideale keuze. Bouwvakkers en ambachtslieden, in een grote verscheidenheid van industrieën, zijn afhankelijk van smeermiddelen om een wrijvingsarme werking en slijtage-arme mobiliteit van onderdelen te garanderen. Smeermiddelen vergemakkelijken namelijk niet alleen de werking, maar verlengen ook de levensduur van onderdelen, meubilair en dergelijke, omdat de elementen minder snel slijten. Daarom mogen siliconenvetten en andere multifunctionele smeervetten niet ontbreken bij ambachtelijke of industriële werkzaamheden.
Siliconenvetten van WÜRTH bieden uitstekende smeereigenschappen
Siliconenvetten van WÜRTH zijn ideaal voor veelzijdig gebruik. Bijzonder praktisch: als spuitvet is de applicatie bijzonder gelijkmatig en efficiënt. Zelfs een dunne film is voldoende om een optimaal resultaat te bereiken. De glasachtig-transparante spray kan op de meeste ondergronden worden gebruikt en zorgt zo voor uitstekende glij-eigenschappen in vele toepassingsgebieden. Aangezien het siliconenvet een zeer hoge elektrische weerstand en een goede isolerende werking heeft, kan het bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor elektrische bedrading en voor het smeren van schakelaars. Tegelijkertijd heeft het middel een goed water verdringend effect, zodat het ook doeltreffende bescherming biedt tegen vocht en corrosie voor gevoelige onderdelen. Hoewel het gebruik van siliconenvet over het algemeen onschadelijk is, moet vóór gebruik altijd een test worden uitgevoerd op een onopvallende plaats.
WÜRTH biedt een breed scala aan verschillende vetten voor elke toepassing
Voor professioneel gebruik biedt WÜRTH niet alleen hoogwaardige siliconenvetten, maar ook een breed scala aan andere chemisch-technische producten die u nodig heeft voor dagelijks en incidenteel gebruik in uw bedrijf. Dankzij jarenlange ervaring kent WÜRTH de eisen van zijn klanten en biedt een uitgebreid assortiment vetten en andere smeermiddelen, kleefstoffen en multifunctionele vetten. Natuurlijk vindt u hier ook de juiste beschermingsmiddelen, zoals beschermende handschoenen en ademhalingsbescherming, die alle werknemers moeten dragen bij het werken met smeervetten. Bij vragen over de toepassing van afzonderlijke stoffen staan de medewerkers van de WÜRTH-Shops of van de service-hotline u graag met informatie ter beschikking.