Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Siliconenverwijderaar

Siliconen kunnen alleen met de juiste middelen worden verwijderd

Siliconenkit is een praktische en gemakkelijk te gebruiken afdichtingskit. Het wordt voornamelijk gebruikt in de badkamer en keuken om voegen af te dichten. Het voordeel van siliconenkit: het kan zeer nauwkeurig worden aangebracht en wordt als extreem duurzaam beschouwd. Maar zelfs siliconenvoegen raken op den duur beschadigd en moeten uiteindelijk worden vervangen en vernieuwd. Dit kan een probleem worden als u niet over de juiste middelen beschikt. Om de resten te verwijderen is meestal een chemisch hulpmiddel nodig, de siliconenverwijderaar. Deze verwijderaar is ook handig voor andere schoonmaakwerkzaamheden. Bij Würth vindt u siliconenverwijderaars voor verschillende toepassingen.

Wanneer de afdichting niet langer strak is

Siliconen is in feite een zeer robuust materiaal. Als de siliconenvoeg echter broos of lelijk is of in het ergste geval door vocht is geïnfecteerd met schimmel, moet deze dringend worden vervangen. In deze gevallen werkt de afdichtfunctie niet meer. Om de siliconenvoegen te vervangen, moeten  de resterende siliconen worden verwijderd. Dit is de enige manier om de nieuwe siliconenvoegen effectief aan te brengen. De voeg wordt eerst handmatig ontdaan van al het beschadigde materiaal. Dit kan met een mes of een spatel. Vervolgens wordt de siliconenverwijderaar aangebracht. Deze moet intrekken en lost de siliconenresten op. Deze zijn vervolgens eenvoudig te verwijderen met een doek. De voeg is nu klaar om opnieuw te worden afgedicht.

Verdere toepassingen voor de siliconenverwijderaar

De siliconenverwijderaar is niet alleen een handig hulpmiddel bij de tegelconstructie, maar ook in de autowerkplaats. Hardnekkige vervuilingen zoals hars, was, olie of rubberslijtage kunnen alleen met veel moeite worden verwijderd met gewone reinigingsmiddelen. Na een eerste reiniging bestrijdt de siliconenverwijderaar precies deze vlekken. Dit heeft zowel een esthetisch als een praktisch nut. Als een auto opnieuw moet worden gespoten, is een schone uitgangspositie van de lak een absolute voorwaarde voor een bevredigend resultaat. Dit doe je met de siliconenverwijderaar. Na het polijsten zorgt de siliconenverwijderaar voor de finishing touch. In het Würth-assortiment vindt u siliconenverwijderaars die bijzonder geschikt zijn voor toepassingen in de automobielsector.

Koop reinigingsmiddelen in de Würth

Niet alleen siliconen kunnen een echte uitdaging zijn als het om schoonmaken gaat, bij Würth koopt u schoonmaak- en verzorgingsproducten online of in een van onze shops. Of het nu gaat om glasreinigers, machinereinigers of gebouwenreinigers, het aanbod in onze onlineshop dekt alle situaties in uw dagelijkse werk en maakt het voor u gemakkelijker om alle objecten schoon te maken. Met de kwaliteit van Würth gebeurt het verwijderen en reinigen van siliconen snel en effectief.