Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Siliconenvloeistof siliconenspray
Siliconenvloeistof siliconenspray - 1
Siliconenvloeistof siliconenspray - 2
Siliconenvloeistof siliconenspray - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Siliconenvloeistof siliconenspray

Fysiologisch veilig antiwrijvings- en scheidingsmiddel van hoge kwaliteit

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Bevat sterk geconcentreerde siliconenoliën van hoge kwaliteit


  • Optimale glijd- en smeereigenschappen

  • Voorkomt verklevingen en slijtage

  • Maakt een einde aan vervelende piepjes


Extreem goede temperatuurbestendigheid van -50 °C tot +250 °C


Breed toepassingsspectrum, ook bij hoge temperaturen en als malscheidingsmiddel



Kleurloos, niet verkleurend



Geschikt voor gebruik op vele materialen



Vochtwerend


Beschermt bijv. rubber onderdelen tegen vorst

Bewijs van prestaties

Registratie cf. NSF H1 (nr.: 135927), voldoet aan de eisen van USDA 1998 H1.

Opmerking

NSF H1


Het product mag om technische redenen in contact komen met levensmiddelen.


Bij gebruik op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt op bewaard, mag alleen de technisch noodzakelijke minimale hoeveelheid worden gebruikt. Als het product moet worden gebruikt als een anticorrosieve laag, moet het volledig worden verwijderd voordat het betreffende apparaat opnieuw wordt gebruikt.

Toepassingsgebied

Registratie cf. NSF H1 (nr.: 135927), voldoet aan de eisen van USDA 1998 H1.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.