Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gekleurde siliconen
Hoogwaardig, multifunctioneel afdichtmiddel in afzonderlijke RAL-kleuren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verkrijgbaar in afzonderlijke RAL-kleuren
Het aanbod aan kleuren (ca. 180 RAL-kleuren) biedt oneindige ontwerpmogelijkheden voor expansie- en verbindingsvoegen binnen en buiten.
Geschikt voor sanitaire toepassingen*
Groot hechtspectrum
Kan worden gebruikt op nagenoeg alle bouwondergronden.
- Zonder weekmakers, daarom geschikt voor natuursteen
- Duurzaam elastisch
- UV-bestendig
- Overschilderbaar
- Weersbestendig
- Bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102
Getest volgens DIN EN 15651 deel 1/deel 3
- Brandgedrag: Klasse E
- Stabiliteit onder belasting: ≥ 3 mm
- Volumeverlies: ≤ 10%
- Hecht- en expansiegedrag onder voorspanning na onderdompeling in water: NPD
- Rekgedrag voor gebruik in koude klimaten bij -30 °C: ≤ 0,9 MPa
- Rekgedrag in koude klimaten: NPD
- Duurzaamheid: Goedgekeurd
- Microbiologische groei: 2
Wij adviseren u een rups van ca. 2 cm weg te laten lopen voordat u het mondstuk plaatst, omdat in het uiteinde van de patroon soms kleurverschil kan optreden. Vervang bij het verwisselen van een patroon ook het mondstuk. Alle RAL-kleuren in overeenstemming met de RAL-kleurenkaart, art.nr. 0705 800 010 zijn leverbaar. Exclusief alle neon- en metallic-kleuren. Let op! Gekleurde siliconen is een speciaal voor klanten op maat gemaakt product. Vanwege de productie kunnen kleine verschillen in de kleur optreden. Dit is geen productfout. De producten kunnen niet worden geruild. Vóór verwerking een kleurvergelijking met bestaand materiaal uitvoeren. Niet overschilderbaar, niet bepleisterbaar. Niet geschikt voor gebruik onder water of in aquariums. Hecht niet aan PP, PE, PTFE of bitumen. Gekleurde siliconen is niet geschikt voor hechten en voor vullen van holten. Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en vernisformules, met name bij alkydharslakken en gepoedercoat aluminium, moet u altijd eerst uw eigen tests uitvoeren om de hechting te controleren. Risico van vergeling bij contact met witte alkydharslakken kan niet worden uitgesloten.
Niet gebruiken in toepassingen waarbij contact wordt gemaakt met voorgecomprimeerde afdichtingstapes.
Neutrale siliconen Perfect | Neutrale siliconen A8 PRO | Neutrale siliconen | Siliconen Kleur | Siliconenacetaat voor natte ruimten | Siliconenacetaat voor voedsel | Siliconen- acetaat | |||
Toepassingen | Binnen | ||||||||
1 | Ruitvoegen | ++ | ++ | ++ | |||||
2 | Expansieverbindingen binnen en buiten | ++ | ++ | * | ++ | + | + | + | |
3 | Sanitairvoegen | + | + | + (1) | + (4) | ||||
4 | Reparatie van scheuren | ||||||||
5 | Parketvoegen | + | + | + | + | ||||
6 | In aquariumbouw | ++ | |||||||
7 | Keuken | + | + | + | ++ | ||||
8 | Displaydozen | + (3) | |||||||
9 | Toonbanken | + | + | + | ++ | ||||
Buiten | |||||||||
10 | Raam- en deurvoegen | ++ | ++ | ++ | |||||
Binnen en buiten | |||||||||
11 | Ruitcoating | ++ | ++ | ||||||
12 | Isolatieglasafdichtingen | ||||||||
13 | Natuursteenvoegen | ++ | |||||||
Belangrijke technische eigenschappen | Maximale compensatie voor continue beweging | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 12,5% | |
Huidvormingstijd (23°C/50 rel. luchtvochtigheid) | ca. 10 min. | 10–40 min. | 5–8 min. | ca. 20 min. | ca. 10 min. | ca. 15 min. | |||
Volledig uitharden mm/24 uur | ca. 2 | ca. 2 | ca. 2 | ca. 3 | 2-3 | 2-3 | |||
Temperatuurbestendigheid | -40°C tot +180°C | -40°C tot +150°C | -40°C tot +150°C | -40°C tot +120°C | -40°C tot +100°C | -40°C tot +180°C | -40°C tot +120°C | ||
Verwerkingstemperatuur | +5°C tot +40°C | +5°C tot +40°C | +5°C tot +40°C | +5°C tot +40°C | +5°C tot +40°C | +5°C tot +40°C | +5°C tot +40°C | ||
Kan worden gladgemaakt met (W = water, DG = egalisatiemiddel, T = droog) | DG | DG | DG | DG | DG1 | DG | DG | ||
Bijzonderheden | DIN 18540 Buitenmuurvoegen in de bouw | – | – | – | – | – | – | – | |
DIN 18545 Beglazing in vensterbouw | + | + | – | – | – | – | – | ||
Geurloos/zwakke geur | – | + | – | + | – | – | – | ||
Overschilderbaar 2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Coatingverdraagzaamheid 2 | + | + | + | + | + | + | + | ||
Uitgevoerd met fungicide | – | – | – | + | + (1) | – | – | ||
Siliconenvrij | – | – | – | – | – | – | – | ||
Schuurbaar | – | – | – | – | – | – | – | ||
Hechting op natte oppervlakken | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bitumen-compatibiliteit | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bestand tegen UV, verwering en veroudering | + | + | + | + | + | + | + | ||
Geschikt voor spanningsvrij polycarbonaat glas (PMMA) | – | – | – | – | + | – | – | ||
Verklaring van symbolen: ++ = zeer goede geschiktheid+ = goed geschikt1 = niet de kristalheldere versie2 = voorafgaande tests vereist3 = alleen kristalheldere versie4 = niet voor zwembaden* = alleen binnenshuis– = niet geschikt |
Venster- en gevelafdichting | Afdichtmiddel voor natuursteen 4-in-1 | Schilders- acryl | Acrylkit | Acrylkit voor parket | SMP- afdichtmiddel | |||
Toepassingen | Binnen | |||||||
1 | Ruitvoegen | ++ | + | ++ | ||||
2 | Expansieverbindingen binnen en buiten | + | ++ | + | + | |||
3 | Sanitairvoegen | ++ | ||||||
4 | Reparatie van scheuren | ++ | ++ | |||||
5 | Parketvoegen | ++ | + | |||||
6 | In aquariumbouw | |||||||
7 | Keuken | + | ||||||
9 | Displaydozen | |||||||
10 | Toonbanken | + | ||||||
Buiten | ||||||||
11 | Raam- en deurvoegen | ++ | ++ | |||||
Binnen en buiten | ||||||||
12 | Ruitcoating | ++ | ||||||
13 | Isolatieglasafdichtingen | 2 | ++ | |||||
14 | Natuursteenvoegen | ++ | ++ | |||||
Belangrijke technische eigenschappen | Maximale compensatie voor continue beweging | 25% | 25% | 20% | 5% | 10% | 25% | |
Huidvormingstijd (23°C/50 rel. luchtvochtigheid) | ca. 30 min. | ca. 10 min. | ca. 10 min. | ca. 10 min. | ca. 10 min. | 10–15 min. | ||
Volledig uitharden mm/24 uur | ca. 2,5 | ca. 2,5 | 1 | ca. 1 | ca. 1 | ca. 2 | ||
Temperatuurbestendigheid | -40°C tot +90°C | -40°C tot +220°C | -25°C tot +80°C | -20°C tot +80°C | -25°C tot +80°C | -40°C tot +90°C | ||
Verwerkingstemperatuur | +5°C tot +40°C | +5°C tot +40°C | +5°C tot +40°C | +5°C tot +40°C | +5°C tot +40°C | +5°C tot +40°C | ||
Kan worden gladgemaakt met (W = water, DG = egalisatiemiddel, T = droog) | DG | DG | W | W | W | DG | ||
Speciale kenmerken | DIN 18540 Buitenmuurvoegen in de bouw | + | – | – | – | – | – | |
DIN 18545 Beglazing in vensterbouw | – | – | – | – | – | – | ||
Geurloos/zwakke geur | + | – | + | + | + | + | ||
Overschilderbaar 2 | + | – | + | + | + | + | ||
Coatingverdraagzaamheid 2 | + | + | + | + | + | + | ||
Uitgevoerd met fungicide | – | + | – | – | – | – | ||
Siliconenvrij | + | – | + | + | + | + | ||
Schuurbaar | – | – | – | – | + | + | ||
Hechting op natte oppervlakken | – | – | – | – | – | – | ||
Bitumen-compatibiliteit | – | – | – | – | – | – | ||
Bestand tegen UV, verwering en veroudering | + | + | + | + | + | + | ||
Geschikt voor spanningsvrij polycarbonaat glas (PMMA) | – | – | – | – | – | – | ||
Verklaring van symbolen: ++ = zeer goede geschiktheid+ = goed geschikt1 = niet de kristalheldere versie2 = voorafgaande tests vereist3 = alleen kristalheldere versie4 = niet voor zwembaden* = alleen binnenshuis– = niet geschikt |
Getest volgens DIN EN 15651 deel 1/deel 3
- Brandgedrag: Klasse E
- Stabiliteit onder belasting: ≥ 3 mm
- Volumeverlies: ≤ 10%
- Hecht- en expansiegedrag onder voorspanning na onderdompeling in water: NPD
- Rekgedrag voor gebruik in koude klimaten bij -30 °C: ≤ 0,9 MPa
- Rekgedrag in koude klimaten: NPD
- Duurzaamheid: Goedgekeurd
- Microbiologische groei: 2
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Verbindingsvoegen binnen en buiten en voegen van natuursteen (bijv. graniet en marmer)
Geschikt voor natte ruimtes
De ondergrond moet schoon, droog en stof-, vet-, roest- en watervrij zijn. Niet gebruiken bij zware regen. Op de afmetingen van de verbinding letten. Voegen voorbehandelen met PE-opvulmiddel, art.nr. 0875… Op absorberende en poreuze substraten (bijv. beton) verbetert een prime-laag (siliconenprimer 0892170) de hechting. Bij gebruik van afvlakmiddel mag dit alleen worden gebruikt vóór de huidvormingstijd en moet dit na gebruik volledig worden verwijderd met een afvlakgereedschap. Overtollige hoeveelheden naast de verbinding moeten ook onmiddellijk worden verwijderd. Anders kunnen er vlekken ontstaan. Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!