Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gekleurde siliconen
Hoogwaardig, multifunctioneel afdichtmiddel in afzonderlijke RAL-kleuren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verkrijgbaar in afzonderlijke RAL-kleuren
Het aanbod aan kleuren (ca. 180 RAL-kleuren) biedt oneindige ontwerpmogelijkheden voor expansie- en verbindingsvoegen binnen en buiten.
Geschikt voor sanitaire toepassingen*
Groot hechtspectrum
Kan worden gebruikt op nagenoeg alle bouwondergronden.
- Zonder weekmakers, daarom geschikt voor natuursteen
- Duurzaam elastisch
- UV-bestendig
- Overschilderbaar
- Weersbestendig
- Bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102
Getest volgens DIN EN 15651 deel 1/deel 3
- Brandgedrag: Klasse E
- Stabiliteit onder belasting: ≥ 3 mm
- Volumeverlies: ≤ 10%
- Hecht- en expansiegedrag onder voorspanning na onderdompeling in water: NPD
- Rekgedrag voor gebruik in koude klimaten bij -30 °C: ≤ 0,9 MPa
- Rekgedrag in koude klimaten: NPD
- Duurzaamheid: Goedgekeurd
- Microbiologische groei: 2
- Opmerking: Silicone Colour is een speciaal voor klanten gemaakt product. Vanwege de productie kunnen kleine verschillen in de kleur optreden. Dit is geen productfout. De producten kunnen niet worden geruild.
- Wij adviseren u een rups van ca. 2 cm uit te drukken voordat u het mondstuk plaatst, omdat in het uiteinde van de patroon soms kleurverschil kan optreden. Vervang bij het verwisselen van een patroon ook het mondstuk.
- Tijdens de uithardingsfase moet worden gezorgd voor voldoende ventilatie
- Een hogere dikte van de coating verlengt de uithardingstijd
- Alle RAL-kleuren kunnen worden besteld in overeenstemming met de RAL-kleurenwaaier
- Exclusief alle neon- en metallic-kleuren
- Voer vóór verwerking een kleurvergelijking uit met bestaand materiaal
- Niet overschilderbaar, niet bepleisterbaar
- Niet geschikt voor gebruik onder water of in aquariums
- Hecht niet aan PP, PE, PTFE of bitumen
- Niet geschikt voor het verlijmen of vullen van gaten
- Vanwege de grote varatie in verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen oppervlaktests uitvoeren, met name bij alkydharslakken en gepoedercoat aluminium
- Vergeling bij contact met witte alkydharslakken kan niet worden uitgesloten
- Niet geschikt voor gebruik met voorgecomprimeerde afdichtingstape
| Neutrale siliconen Perfect | Neutrale siliconen A8 PRO | Neutrale siliconen | Siliconen Kleur | Siliconenacetaat voor natte ruimten | Siliconenacetaat voor voedsel | Siliconen- acetaat | |||
| Toepassingen | Binnen | ||||||||
| 1 | Ruitvoegen | ++ | ++ | ++ | |||||
| 2 | Expansieverbindingen binnen en buiten | ++ | ++ | * | ++ | + | + | + | |
| 3 | Sanitairvoegen | + | + | + (1) | + (4) | ||||
| 4 | Reparatie van scheuren | ||||||||
| 5 | Parketvoegen | + | + | + | + | ||||
| 6 | In aquariumbouw | ++ | |||||||
| 7 | Keuken | + | + | + | ++ | ||||
| 8 | Displaydozen | + (3) | |||||||
| 9 | Toonbanken | + | + | + | ++ | ||||
| Buiten | |||||||||
| 10 | Raam- en deurvoegen | ++ | ++ | ++ | |||||
| Binnen en buiten | |||||||||
| 11 | Ruitcoating | ++ | ++ | ||||||
| 12 | Isolatieglasafdichtingen | ||||||||
| 13 | Natuursteenvoegen | ++ | |||||||
| Belangrijke technische eigenschappen | Maximale compensatie voor continue beweging | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 12,5% | |
| Huidvormingstijd (23°C/50 rel. luchtvochtigheid) | ca. 10 min. | 10–40 min. | 5–8 min. | ca. 20 min. | ca. 10 min. | ca. 15 min. | |||
| Volledig uitharden mm/24 uur | ca. 2 | ca. 2 | ca. 2 | ca. 3 | 2-3 | 2-3 | |||
| Temperatuurbestendigheid | -40°C tot +180°C | -40°C tot +150°C | -40°C tot +150°C | -40°C tot +120°C | -40°C tot +100°C | -40°C tot +180°C | -40°C tot +120°C | ||
| Verwerkingstemperatuur | +5°C tot +40°C | +5°C tot +40°C | +5°C tot +40°C | +5°C tot +40°C | +5°C tot +40°C | +5°C tot +40°C | +5°C tot +40°C | ||
| Kan worden gladgemaakt met (W = water, DG = egalisatiemiddel, T = droog) | DG | DG | DG | DG | DG1 | DG | DG | ||
| Bijzonderheden | DIN 18540 Buitenmuurvoegen in de bouw | – | – | – | – | – | – | – | |
| DIN 18545 Beglazing in vensterbouw | + | + | – | – | – | – | – | ||
| Geurloos/zwakke geur | – | + | – | + | – | – | – | ||
| Overschilderbaar 2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Coatingverdraagzaamheid 2 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Uitgevoerd met fungicide | – | – | – | + | + (1) | – | – | ||
| Siliconenvrij | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Schuurbaar | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Hechting op natte oppervlakken | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Bitumen-compatibiliteit | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Bestand tegen UV, verwering en veroudering | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Geschikt voor spanningsvrij polycarbonaat glas (PMMA) | – | – | – | – | + | – | – | ||
| Verklaring van symbolen: ++ = zeer goede geschiktheid+ = goed geschikt1 = niet de kristalheldere versie2 = voorafgaande tests vereist3 = alleen kristalheldere versie4 = niet voor zwembaden* = alleen binnenshuis– = niet geschikt | |||||||||
| Venster- en gevelafdichting | Afdichtmiddel voor natuursteen 4-in-1 | Schilders- acryl | Acrylkit | Acrylkit voor parket | SMP- afdichtmiddel | |||
| Toepassingen | Binnen | |||||||
| 1 | Ruitvoegen | ++ | + | ++ | ||||
| 2 | Expansieverbindingen binnen en buiten | + | ++ | + | + | |||
| 3 | Sanitairvoegen | ++ | ||||||
| 4 | Reparatie van scheuren | ++ | ++ | |||||
| 5 | Parketvoegen | ++ | + | |||||
| 6 | In aquariumbouw | |||||||
| 7 | Keuken | + | ||||||
| 9 | Displaydozen | |||||||
| 10 | Toonbanken | + | ||||||
| Buiten | ||||||||
| 11 | Raam- en deurvoegen | ++ | ++ | |||||
| Binnen en buiten | ||||||||
| 12 | Ruitcoating | ++ | ||||||
| 13 | Isolatieglasafdichtingen | 2 | ++ | |||||
| 14 | Natuursteenvoegen | ++ | ++ | |||||
| Belangrijke technische eigenschappen | Maximale compensatie voor continue beweging | 25% | 25% | 20% | 5% | 10% | 25% | |
| Huidvormingstijd (23°C/50 rel. luchtvochtigheid) | ca. 30 min. | ca. 10 min. | ca. 10 min. | ca. 10 min. | ca. 10 min. | 10–15 min. | ||
| Volledig uitharden mm/24 uur | ca. 2,5 | ca. 2,5 | 1 | ca. 1 | ca. 1 | ca. 2 | ||
| Temperatuurbestendigheid | -40°C tot +90°C | -40°C tot +220°C | -25°C tot +80°C | -20°C tot +80°C | -25°C tot +80°C | -40°C tot +90°C | ||
| Verwerkingstemperatuur | +5°C tot +40°C | +5°C tot +40°C | +5°C tot +40°C | +5°C tot +40°C | +5°C tot +40°C | +5°C tot +40°C | ||
| Kan worden gladgemaakt met (W = water, DG = egalisatiemiddel, T = droog) | DG | DG | W | W | W | DG | ||
| Speciale kenmerken | DIN 18540 Buitenmuurvoegen in de bouw | + | – | – | – | – | – | |
| DIN 18545 Beglazing in vensterbouw | – | – | – | – | – | – | ||
| Geurloos/zwakke geur | + | – | + | + | + | + | ||
| Overschilderbaar 2 | + | – | + | + | + | + | ||
| Coatingverdraagzaamheid 2 | + | + | + | + | + | + | ||
| Uitgevoerd met fungicide | – | + | – | – | – | – | ||
| Siliconenvrij | + | – | + | + | + | + | ||
| Schuurbaar | – | – | – | – | + | + | ||
| Hechting op natte oppervlakken | – | – | – | – | – | – | ||
| Bitumen-compatibiliteit | – | – | – | – | – | – | ||
| Bestand tegen UV, verwering en veroudering | + | + | + | + | + | + | ||
| Geschikt voor spanningsvrij polycarbonaat glas (PMMA) | – | – | – | – | – | – | ||
| Verklaring van symbolen: ++ = zeer goede geschiktheid+ = goed geschikt1 = niet de kristalheldere versie2 = voorafgaande tests vereist3 = alleen kristalheldere versie4 = niet voor zwembaden* = alleen binnenshuis– = niet geschikt | ||||||||
Getest volgens DIN EN 15651 deel 1/deel 3
- Brandgedrag: Klasse E
- Stabiliteit onder belasting: ≥ 3 mm
- Volumeverlies: ≤ 10%
- Hecht- en expansiegedrag onder voorspanning na onderdompeling in water: NPD
- Rekgedrag voor gebruik in koude klimaten bij -30 °C: ≤ 0,9 MPa
- Rekgedrag in koude klimaten: NPD
- Duurzaamheid: Goedgekeurd
- Microbiologische groei: 2
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
- Voor verbindingsvoegen binnen en buiten en voegen van natuursteen zoals graniet en marmer
- Geschikt voor natte ruimtes
- De ondergrond moet dragend, schoon, droog en stof-, vet-, roest- en watervrij zijn
- Niet gebruiken bij zware regen
- Let op de afmetingen van de verbinding
- Behandel de voegen voor met PE-opvulmiddel
- Een primer, bijvoorbeeld met Siliconenprimer, verbetert hechting op absorberende of poreuze ondergronden
- Egaliseermiddelen mogen alleen worden gebruikt vóór de huidvormingstijd en moeten na gebruik volledig worden verwijderd met een egaliseergereedschap. Overtollig product naast de voeg moet ook onmiddellijk worden verwijderd, anders kunnen er vlekken ontstaan.
- Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen. Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!