Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Silent-lagers, universele set 46-delig

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Silent-lagers, universele set 46-delig

Voor het verwijderen en insteken van bijv. silent-lagers, hydraulische lagers, bussen, kogellagers, radiale asafdichtingen
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
Eenvoudige afstelling van de verschillende diameters


via verschillende drukhulsdiameters en getrapte ringen



Individuele hulzen kunnen indien nodig worden bewerkt


De set kan mechanisch worden bediend via spindels



Leveringsomvang:


  • 1x elk drukhuls intern/extern 74/84, 76/86, 78/88, 80 mm/90 mm

  • 1x elk drukhuls intern/extern 82/92, 84/94, 86/96, 88/98, 90 mm/100 mm

  • 1x elk drukhuls intern/extern 92/102, 94/104, 96/106, 98 mm/108 mm

  • 1x elk drukhuls intern/extern 100/110, 102/112, 104 mm/114 mm

  • 1x elk drukhuls intern/extern 106/116, 108/118, 110/120, 112 mm/122 mm

  • 2x elk drukmoer met lager M10, M12, M14, M16

  • 1x elk borgmoer voor spil M10, M12, M14

  • 1x elk spil M10, M12, M14, M16

  • 2x trapeziumvormige drukmoeren TR 20 met lager

  • 1x elk trapeziumvormige spil TR 20, kort met adapterbinnendraad M10, M12, M14; TR 20, lang met adapterbinnendraad M10, M12, M14

  • 1x elk trapprofiel maat 1 voor 74, 82, 90, 96, 106 mm; maat 2 voor 76, 84, 92, 100, 108 mm; maat 3 voor 78, 86, 94, 102, 110 mm; maat 4 voor 80, 88, 96, 104, 112 mm

  • 2x drukadapters voor getrapte draad

  • 1x hogedrukvet in spuit