Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Silent-lagers, universele set 46-delig
Voor het verwijderen en insteken van bijv. silent-lagers, hydraulische lagers, bussen, kogellagers, radiale asafdichtingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eenvoudige afstelling van de verschillende diameters
via verschillende drukhulsdiameters en getrapte ringen
Individuele hulzen kunnen indien nodig worden bewerkt
De set kan mechanisch worden bediend via spindels
Leveringsomvang:
- 1x elk drukhuls intern/extern 74/84, 76/86, 78/88, 80 mm/90 mm
- 1x elk drukhuls intern/extern 82/92, 84/94, 86/96, 88/98, 90 mm/100 mm
- 1x elk drukhuls intern/extern 92/102, 94/104, 96/106, 98 mm/108 mm
- 1x elk drukhuls intern/extern 100/110, 102/112, 104 mm/114 mm
- 1x elk drukhuls intern/extern 106/116, 108/118, 110/120, 112 mm/122 mm
- 2x elk drukmoer met lager M10, M12, M14, M16
- 1x elk borgmoer voor spil M10, M12, M14
- 1x elk spil M10, M12, M14, M16
- 2x trapeziumvormige drukmoeren TR 20 met lager
- 1x elk trapeziumvormige spil TR 20, kort met adapterbinnendraad M10, M12, M14; TR 20, lang met adapterbinnendraad M10, M12, M14
- 1x elk trapprofiel maat 1 voor 74, 82, 90, 96, 106 mm; maat 2 voor 76, 84, 92, 100, 108 mm; maat 3 voor 78, 86, 94, 102, 110 mm; maat 4 voor 80, 88, 96, 104, 112 mm
- 2x drukadapters voor getrapte draad
- 1x hogedrukvet in spuit
Auto's, bedrijfsvoertuigen, bussen, landbouwmachines en bouwvoertuigen; ook geschikt voor SUV's/terreinwagens, bijv. BMW X3, X5, X6, Mercedes Benz M Klasse, Porsche Cayenne, VW Touareg
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!