Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Silent-lagers, universele set 36-delig
Silent-lagers, universele set 36-delig - 1
Silent-lagers, universele set 36-delig - 2
Silent-lagers, universele set 36-delig - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Silent-lagers, universele set 36-delig

Voor het uitdrijven en inbrengen van bijv. silent-lagers, hydro-bevestigingen, bussen, kogellagers, draaiasafdichtingen.
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
Eenvoudige afstelling van de verschillende diameters


Drukhulzen van diverse diameters en getrapte sluitringen



Individuele hulzen kunnen indien nodig worden bewerkt


De set kan mechanisch worden bediend via spindels.



Leveringsomvang:


  • 1x elk drukhuls intern/extern 34/44, 36/46, 38/48, 40 mm/50 mm

  • 1x elk drukhuls intern/extern 42/52, 44/54, 46/56, 48 mm/58 mm

  • 1x elk van drukhuls intern/extern 50/60, 52/62, 54/64, 56/66, 58 mm/68 mm

  • 1x elk van drukhuls intern/extern 60/70, 62/72, 64/74, 66/76, 68/78, 70/80, 72 mm/82 mm

  • 2x elk drukmoer met lager M10, M12, M14, M16

  • 1x elk spil M10, M12, M14, M16

  • 1x elk van stapprofiel maat 1 voor 34, 42, 50, 58, 66 mm; maat 2 voor 36, 44, 52, 60, 68 mm; maat 3 voor 38, 46, 54, 62, 70 mm; maat 4 voor 40, 48, 56, 64, 76 mm