Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Silent-lagers, universele set 36-delig
Voor het uitdrijven en inbrengen van bijv. silent-lagers, hydro-bevestigingen, bussen, kogellagers, draaiasafdichtingen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eenvoudige afstelling van de verschillende diameters
Drukhulzen van diverse diameters en getrapte sluitringen
Individuele hulzen kunnen indien nodig worden bewerkt
De set kan mechanisch worden bediend via spindels.
Leveringsomvang:
- 1x elk drukhuls intern/extern 34/44, 36/46, 38/48, 40 mm/50 mm
- 1x elk drukhuls intern/extern 42/52, 44/54, 46/56, 48 mm/58 mm
- 1x elk van drukhuls intern/extern 50/60, 52/62, 54/64, 56/66, 58 mm/68 mm
- 1x elk van drukhuls intern/extern 60/70, 62/72, 64/74, 66/76, 68/78, 70/80, 72 mm/82 mm
- 2x elk drukmoer met lager M10, M12, M14, M16
- 1x elk spil M10, M12, M14, M16
- 1x elk van stapprofiel maat 1 voor 34, 42, 50, 58, 66 mm; maat 2 voor 36, 44, 52, 60, 68 mm; maat 3 voor 38, 46, 54, 62, 70 mm; maat 4 voor 40, 48, 56, 64, 76 mm
Auto's, vrachtwagens, bussen, bouw- en landbouwmachines, ook geschikt voor SUV/offroad voertuigen, e. g. BMW X3, X5, X6, MB M-klasse, de Porsche Cayenne, VW Touareg
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!