Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Set wiellagertrekker voor binnenring
Voor het trekken van grote binnenste lagerringen die gewoonlijk op de wielnaaf achterblijven tijdens het vervangen van het wiellager
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Het unieke grijpprincipe zorgt voor grip zelfs als de lagerring gelijkloopt aan de naaf
- De lagerring wordt volledig vastgegrepen en eruit getrokken zonder te kantelen
- Universeel gebruik voor personenauto's en bestelwagens, en voor lagerringen in het algemeen (bijvoorbeeld versnellingsbakken)
Leveringsomvang
- 1 basiseenheid inclusief M22-spindel en drukconus, 5-delig
- 1 spanbus, maat 1, diameter 60-64 mm (bijv. voor Mercedes W201, W202, W203, W210, W214, BMW, Peugeot)
- 1 spanbus, maat 2, diameter 64-68 mm (bijv. voor Mercedes W163, W140, W169, W211, W220, W245, W124T)
- 1 spanbus, maat 3, diameter 68-72 mm (bijv. voor VW Touareg, Porsche Cayenne)
- 1 spanbus, maat 4, diameter 72-76 mm (bijv. voor Mercedes ML164, ML166, Renault Master, Opel Movano, Nissan NV400 (vanaf 2010))
- 1 spanbus, maat 5, diameter 76-80 mm (bijv. voor VW, Audi met opschroefbare wiellagers)
- 2 spansleutels
- 1x hoogwaardig smeervet voor spindels
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!