Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Set wiellagertrekkers voor binnenste lagerringen 12 stuks
Universele trekker met uniek grijpprincipe
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Universeel voor alle binnenste lagerringen met diameters van 35-61 mm
- Het speciaal gesneden profiel van de spanbussen werkt met de binnenlagertrekker, zelfs in de kleinste productiegerelateerde werkopeningen tijdens het klemmen, waardoor trekken zonder slippen mogelijk is
- De lagerring wordt volledig vastgegrepen en eruit getrokken zonder te kantelen
- Werkt ook wanneer het ABS-pulswiel permanent is bevestigd aan de wielnaaf (bijv. VW Golf)
- Spanbus, maat 1, geschikt voor zelfs de kleinste lagerringen, bijv. voor Smart, Mitsubishi Colt, VW Up, Seat Mii, Skoda Citigo, Fiat Panda, Fiat Cinquecento, Mini, enz.
Leveringsomvang
- 1 basiseenheid inclusief spindel met drukconus
- 1 spanbus maat 1, diameter 35-40 mm
- 2 spanbus maat 1, diameter 40-45 mm
- 3 spanbus maat 1, diameter 45-51 mm
- 4 spanbus maat 1, diameter 50-55 mm
- 5 spanbus maat 1, diameter 55-61 mm
- 2 spansleutels, diam. 59,5/diam. 83,0 mm
- 1x hoogwaardig smeervet voor spindels
- Personenvoertuigen en bestelwagens, bijv. VAG, BMW, Ford, Fiat, Mercedes, Opel, Renault, Seat, enz.
- Ook voor gelijklopende binnenste lagerringen die op de wielnaaf blijven zitten bij het vervangen van het wiellager
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!