Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Set voor het verwijderen van het verstuivereindstuk Ford EcoBlue
Bevat 11 onderdelen en biedt een robuuste oplossing voor precisiewerk
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Dit assortiment gereedschap kan worden gebruikt om een vastzittend verstuivereindstuk (verstuiverhuis) van de verstuiveras van het voertuig te verwijderen na een geslaagde/mislukte poging tot verwijdering
- De invoeras kan worden bevestigd op de originele binnendraad M17×0,75. Als dit onderdeel met schroefdraad tijdens het verwijderen is beschadigd of gescheurd, kan een nieuwe schroefdraad van M16×1,5 in het verstuiverhuis worden getapt, zodat de rest van de verstuiver veilig kan worden verwijderd.
- De levering omvat ook een dop (OEM 303-1690/1) voor het losschroeven van het bovenste deel van de verstuiver (hoofdhuis) van het onderste deel van de verstuiver (verstuiverhuis); deze verbinding is vaak extreem stevig vastgedraaid
- Leveringsomvang omvat 1 speciale dop voor de verstuiverkop, 1 invoeras M18×1,5/M17×0,75, L=260 mm, 1 invoeras M18×1,5/M16×1,5, L=260 mm, 1 draadtap M16×1,5, 1 draadtaphouder, 1 L-vormige zeskantsleutel 3 mm, 1 extractiegereedschap voor mondstukken en 1 magneet
- Voor gebruik als OEM 303-1706
- Oplossingen voor het reinigen van de verstuiveras en voor het verwijderen van de keerring (bijv. art.nr. 1952003115)
- Voor Ford EcoBlue-dieselmotoren van 2,0 l
- Voor Ford: Edge, Focus, Galaxy, S-Max (vanaf 2018), Kuga, Mondeo, Ranger (vanaf 2019), Tourneo Custom, Transit Custom (vanaf 2016)
- Motorcodes: BC2X, BCCA, BCCB, BCCC, BCCD, BCDA, BCFA, BCFB, BCRA, BJFA, BJFB, BJFC, BJFD, BJRA, BJRB, BKFA, BKFB, BKFC, BKFD, BKRA, BKRB, BLFA, BLFB, BLFC, BLFD, BLHA, BLRA, BLRB, T20DD0J
- Motorcodes: YL2X, YLCA, YLCB, YLCC, YLDA, YLDC, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS, YLR6, YLRA, YMCA, YMCB, YMCC, YMDA, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS, YMHA, YMR6, YMRA, YN2X, YNCA, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS, YNR6, YNRA
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!