Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Gereedschapsset voor het verwijderen van wielnaaf en aandrijfas 21-delig
Gereedschapsset voor het verwijderen van wielnaaf en aandrijfas 21-delig - 1
Gereedschapsset voor het verwijderen van wielnaaf en aandrijfas 21-delig - 2
Gereedschapsset voor het verwijderen van wielnaaf en aandrijfas 21-delig - 3
Gereedschapsset voor het verwijderen van wielnaaf en aandrijfas 21-delig - 4
Gereedschapsset voor het verwijderen van wielnaaf en aandrijfas 21-delig - 5
Gereedschapsset voor het verwijderen van wielnaaf en aandrijfas 21-delig - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gereedschapsset voor het verwijderen van wielnaaf en aandrijfas 21-delig

Universeel voor personenwagens tot bestelwagens en in het bijzonder voor zeer strak vastgezette aandrijfassen
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
  • Voor het naar buiten drukken van vastgelopen en gelijmde aandrijfassen

  • Met behulp van de optionele Würth-glijhamer 1952004050, voor het verwijderen van de wielnaaf

  • Aanzienlijke tijdsbesparingen - geen beschadiging van de schroefdraad en het wiellager

  • Geoptimaliseerde steek van de gaten voor maximale dekking van de modellen op de markt

  • Voor 2-, 3-, 4-, 5- en 6-gats boutsteek op naven met tapeinden en wielbouten tot M14

  • Met de 16-t mechadraulische spindel kan elke aandrijfas worden verwijderd, zelfs die zeer straks zijn vastgezet


Leveringsomvang


  • 1 uitdrijver

  • 1 mechadraulische spindel, 16-t

  • 1 trekflens, 96–138 mm

  • 5 conische ringen

  • 6 afstandsbussen

  • 1 hoogwaardig spindelvet