Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Set timinggereedschap, 4-delig voor PSA 1.0 en 1.2 L benzine
Voor het monteren en demonteren van de tandriem die in olie loopt op PSA-benzinemotoren van 1.0 en 1.2 liter
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bespaart werktijd
- Geoptimaliseerde oplossing in vergelijking met de standaardvariant OEM 0109-2A (EN-52127-1) voor sneller werken
- Sneldrogend afdichtingsmateriaal
- Eenvoudig in gebruik dankzij de nauwkeurige passing en de hoogwaardige afwerking
Leveringsomvang
- 1x blokkeer- en afstelgereedschap voor de inlaatnokkenas
- 1x blokkeergereedschap voor uitlaatnokkenas
- 1x blokkeer- en afstelpen voor vliegwiel
- 1x testgereedschap voor tandriem
- Voor fabrikanten: Peugeot, Citroën, Opel, Toyota en andere voertuigen uit de Stellantis-groep
- Voor motorcodes: Opel: B12XE, B12XHL, B12XHT, D12XE, D12XHL, D12XHT, Citroën: EB0, EB0F, EB2, EB2D, EB2DT, EB2DTS, EB2F, EB2M, F12XHT, Peugeot: HMT, HMU, HMV, HMW, HMY, HMZ, HNY, HNZ, ZMZ 1.0 en 1.2L THP driecilinder benzinemotoren voor 2012 en latere motorgeneratie met turbocompressor
- Voor gebruik als: 0109-2C/0109-2D/0197-N (EN-52588)/G-0109-6 (EN-52809)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!