Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Set timinggereedschap 12-delig, voor Toyota, 1,6l
Voor het verwijderen en aanbrengen van de tandriem en het vervangen van de elastische/secundaire riem op de hulpaandrijving
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Breed scala aan toepassingen, omdat het kan worden gebruikt met veel voertuigfabrikanten en -modellen
Leveringsomvang:
- 1 x fixeerdornset, 4-delig (194-A-B-C)
- 1 x fixeerdoorn voor hogedrukpomp (194-J)
- 1 x borgpen voor automatische spanrol (194-F)
- 1 x trekker voor wiel van hogedrukpomp (G0194-X0)
- 1 x spanrolsleutelset voor hulpaandrijving, 5-delig (G0109-90)
- Fabrikant: Fiat, Peugeot, Citröen, Ford, Mazda, Toyota, Volvo zoals Toyota Proace, Citroën Spacetourer/Jumpy, Peugeot Expert/Traveller
- Motorcodes: DV6 1,6L (HDI, TDCI)/DV6/3WZ
- Te gebruiken als: OEM PZ4L0-C0194/PZ4L0-G0194-X0/PZ4L0-G0109-90
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!