Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Perslucht-klepveerspanner, zware uitvoering 6-delig
Maakt snelle montage en demontage van kleppen in gedemonteerde cilinderkoppen mogelijk.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De set bevat drie klepmontagestempels. Universeel gebruik voor kleine en grote klepschijven, van personenwagens tot bedrijfswagens.
- Het open ontwerp van de montagestempel biedt optimale toegang tot de klepschijven en spieën.
- De massieve beugel bestaat uit vierkant staalbuis en is uitgerust met een nauwkeurig regelbare persluchtcilinder.
Leveringsomvang:
- 1 x steun van vierkant buis
- 1 x persluchtcilinder
- 3 x klepmontagestempels, Ø23,5 - Ø32,0 - Ø40 mm
- 1 x staafmagneet
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!