Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Set halve schalen 3-delig, ∅ 92 mm
Als aanvulling op Würth compactlagergereedschap
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Speciaal gereedschap voor de correcte demontage en montage van compacte wiellagers op de achteras van een reeks bestelwagens uit de Stellantis-groep en Toyota
- Het is niet nodig om de fusee of de ABS-sensor te verwijderen
- Direct op het voertuig gemonteerd
- Vanwege de lagerafmeting van 92 mm wordt aanbevolen dit te gebruiken in combinatie met een hydraulisch onderdeel van Würth, zoals de holle zuigercilinder van 17 ton en de handpomp
Leveringsomvang:
- 1x halve schalen demontageset, 2 stuks
- 1x drukstuk
- Citroën Jumpy vanaf 2011/Spacetourer vanaf 2016
- Opel Vivaro C 2019/Zafira Life vanaf 2019
- Vauxhall Vivaro Life + Vivaro C vanaf 2019
- Peugeot Expert vanaf 2016/Traveller vanaf 2016/Partner III vanaf 2021
- Toyota ProAce vanaf 2016
- Voor gebruik in plaats van OEM J-0562
- OEM onderdeelnummers
Citroen, Opel, Peugeot: 9819074780, Toyota: SU001A6528 en FAG: 713 6506 80/SKF: VKBA 7120 enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!