Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Metrische dubbele steeksleutel meerdelig assortiment
ZEBRA® professioneel kwaliteitsgereedschap als praktische basisuitrusting voor de werkplaats
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Praktisch meerdelig assortiment met metrische dubbele steeksleutels en wandhouder
- Dubbele steeksleutels van hoge kwaliteit in meerdelige assortiment
- De praktische kunststof houder voor wandmontage met schroeven zorgt voor een overzichtelijke indeling van de dubbele steeksleutels. Dit maakt ze ideaal als basisuitrusting voor een werkplaats
Ergonomische dubbele steeksleutel voor veeleisende werkzaamheden
- De dubbele steeksleutel met twee sleutelwijdtes en een offset van 15° zorgt voor een efficiënte vermogensoverdracht om tijd en moeite te besparen. De koppen hebben een zeer sterk ontwerp en zijn bestand tegen zelfs veeleisend werk
Extreem hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- De dubbele steeksleutel voldoet aan DIN 3110/ISO 1085
- Met beproefd chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken zijn verchroomd en hebben een gesatineerde afwerking, wat zorgt voor een stevige grip, zelf met vettige handen
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!