Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Drukstukset 5-delig, voor steungewrichten op MB Sprinter, VW LT en Crafter
Gereedschapsset voor het monteren en verwijderen van de steungewrichten in de draagarm van de vooras.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Direct op het voertuig te gebruiken in combinatie met een persframe of in een werkplaatspers
- Snelle en niet-schadelijke omschakeling zonder schade aan het bevestigingspunt op de draagarm
Leveringsomvang:
- 1x drukhuls Ø 74 x 62 mm x H=110 mm
- 1x drukhuls Ø 74 x 60 mm x H=110 mm
- 1x drukhuls Ø 70 x 55 mm x H=93 mm
- 1x drukstuk Ø 57 x 70 x 44 mm x H=48 mm, kan aan beide zijden worden gebruikt
- 1x drukstuk Ø 72 x 60 mm x H=110 mm na modeljaar 2006, met trap
- Mercedes Sprinter vanaf modeljaar 95 (W901-905)
- VW LT van 1996 tot 2006
- VW Crafter & MB Sprinter (W906) vanaf 2006 en Freightliner Sprinter/Dodge
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!