Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Drukstukset 6-delig, voor silent-lagers van HA Renault Laguna
Voor het monteren en verwijderen van beide aslagers op de achteras van een Renault Laguna.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Kan optioneel worden gebruikt met een mechanische as of mechanisch/hydraulisch met een persframe
- Het lager kan direct op het voertuig worden vervangen zonder het aslichaam te demonteren
- Grote tijdsbesparing - montage en verwijdering zonder beschadiging
Leveringsomvang:
- 1x drukstuk met venster
- 1x adapter met venster
- 1x as met drukmoer en twee druklagers
- 1x bevestigingsadapter voor hydraulische smeeras
- 1x asvet
Renault Laguna II (modeljaar 2001 – 2007)/Renault Laguna III (uit modeljaar 2007)/Laguna Grandtour OE onderdeelnummer bijvoorbeeld 77 01 209 534
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!