Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Master sleutelset Negendelig, voor NOx- en deeltjessensoren
Voor een correcte verwijdering en plaatsing van NOx- en uitlaatgasdeeltjessensoren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoge losdraaimoment
- Het gesloten zeskantprofiel zorgt voor hoge losdraaimomenten, vooral in het geval van een extreem strakke passing
Flexibele en veilige toepassing
- Afhankelijk van de beschikbare ruimte en de montagepositie kunnen de doppen ook direct worden gebruikt met ringsleutels en steeksleutels
- Het antislipontwerp voorkomt schade aan het sleutelprofiel op de sensor
- De sensorverbindingskabel wordt aan de zijkant naar buiten geleid en is daarom beschermd
- Extra diep ontwerp - voor lange kabeluiteinden
Leveringsomvang:
- 1 x elk van speciale dop, SW 14, 17, 19, 22 en 24 mm
- 1 x elk van aandrijving SW 24 en 32, lang
- 1 x elk van sleutel voor lambdasonde SW 22 en 24, met sleuf
Voor NOx- en deeltjessensoren in auto's, SUV's, terreinvoertuigen, bestelwagens, vrachtwagens, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!