Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Metrische dubbele ringsleutel 8 stuks met POWERDRIV®-aandrijving
ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit met diepe offset
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Praktisch assortiment met 8 metrische diep gebogen dubbele steeksleutels
- Hoogwaardige dubbele ringsleutels in een 8-delig assortiment
- Dit maakt ze ideaal als basisuitrusting voor een werkplaats
Ergonomische dubbele ringsleutel voor veeleisende werkzaamheden
- De dubbele ringsleutel heeft een diepe offset van 18° aan het ringsleuteluiteinde voor een efficiënte krachtoverbrenging, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
- Het ontwerp bespaart tijd en moeite.
Extreem hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- De dubbele ringsleutel voldoet aan DIN 838/ISO 3318
- Met beproefd chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken hebben een matte verchroomde afwerking voor een stevige grip, zelfs met vette handen
- De ringsleuteluiteinden zijn ook gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de dubbele ringsleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!