Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gereedschapsset voor asafdichting, 6-delig voor Ford Power Shift
Voor de professionele demontage en montage van asafdichtingen op Ford-transmissies met dubbele koppeling
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Omvat gereedschappen voor de interne en externe afdichtringen van de ingaande as en een montagehulpmiddel voor de afdichtringen van de aandrijfas
Leveringsomvang:
- 1 x montagehulp voor afdichtringen aandrijfas, te gebruiken als 307-671
- 1 x montagegereedschap voor de externe afdichtring van de ingaande as, 2 stuks, te gebruiken als 307-672/1.2
- 1 x demontagegereedschap voor interne afdichtring van ingaande as, te gebruiken als 307-673
- 1 x montagegereedschap voor interne afdichtring van ingaande as, 2 stuks, te gebruiken als 307-674/1.2
- B-Max (vanaf 2012)
- EcoSport (vanaf 2012)
- Fiesta (vanaf 2008, vanaf 2012)
- Focus (vanaf 2010, vanaf 2014)
- Transit/Tourneo Connect (vanaf 2013)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!