Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Set TX-bits SUPER GRIP
Kan worden gebruikt om TX-schroeven met een beschadigde kop los te draaien
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geschikt voor alle binnen-TX
Het speciale profiel van de bit maakt het mogelijk om schroeven met een gestripte of afgeronde TX-kop te "grijpen" en los te schroeven
Bijzonder duurzaam en hoogwaardig materiaal
Kan worden gebruikt met een schroevendraaier of een ratel met de meegeleverde adapter van 1/2" x 10 mm
Bevat T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 lg 50 mm bits met 1/4'' hex en T45, T50, T55 lg 38 mm bits met 10 mm hex
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!