Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
2C T-greep zeskantaandrijving 5-delig
Voorzien van een asymmetrische 2C-handgreep voor betere grip en perfecte vermogensoverdracht
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Optimale ergonomie
- De holle vorm van de T-handgreep maakt comfortabel werken mogelijk
- De 2C-handgreep ligt comfortabel in de hand en vermindert vermoeidheid tijdens het werken
Vind snel de juiste maat
- Dankzij de ingegoten symbolen in groot formaat vind u eenvoudig de gewenste maat
Snelheid en precisie
- De sneldraaizone met groeven en een kleine kraag zorgt voor een hogere werksnelheid
- Voorkomt ook dat uw vingers wegglijden
Altijd klaar wanneer u hem nodig hebt
- Dankzij het ophangoog kunt u de T-handgreep ophangen
Verhoogde corrosiebestendigheid
- Het dopsleutelblad is mat verchroomd voor meer corrosiebestendigheid
Veelzijdig
- De dopsleutel met binnengat is uiterst veelzijdig en bijzonder geschikt voor uitstekende draadeinden
![]() | ||
| ① Asymmetrische 2C-handgreep voor een betere grip en perfecte vermogensoverdracht ② Gekromde vorm voor optimale ergonomie ③ Grote maatsymbolen om snel de gewenste maat te vinden ④ Ophangoog voor opbergen aan een wandhaak ⑤ Sneldraaizone met groeven en een lichtgewicht kraag voor een hogere werksnelheid en om te voorkomen dat uw vingers slippen ⑥ Dopsleutel matverchroomd voor verhoogde corrosiebestendigheid ⑦ Dopsleutel met binnengat voor uitstekende schroefdraad | ||
Voor het vastdraaien van schroeven en moeren, bijvoorbeeld voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in fiets- en motorvoertuigentoepassingen, motorbouw en/of industrie en handel
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!