Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Servicekit voor uitlaatgassensor, M20/M22 22-delig
Voor het reinigen en vervangen van de schroefdraad van de NOx-partikelsensor in het uitlaatsysteem zonder dure uitlaatcomponenten te vervangen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geen vervelende verwijdering van de vaak moeilijk bereikbare en vastzittende sensoren
- Geen dure vervanging van onderdelen van het uitlaatsysteem, omdat bijvoorbeeld de schroefdraad van de bevestiging in de meeste gevallen niet opnieuw kan worden gebruikt
- Leveringsomvang
Schroefdraad snijden/reinigen
- 1x korte draadtap M20 x 1,5/lengte 50 mm
- 1x korte draadtap M22 x 1,5/lengte 50 mm
- 1x korte draadtap M24 x 1,0/lengte 52 mm
- 1x korte draadtap M26 x 1,0/lengte 52 mm
De oude schroefdraad verwijderen
- 1x draadbus voor M20 x 1,5
- 1x draadbus voor M22 x 1,5
- 1x 5 mm dopsleutel met binnenzeskant
- 1x gereedschapshouder voor kernboren met stelschroef DIN 913, M10 x 8
- 1x HM kernfrees, diam. 23 mm
- 1x HM kernfrees, diam. 25 mm
- 1x boorhulp M20 x 1,5
- 1x boorhulp M22 x 1,5
Een nieuwe draad tappen
- 1x montagedoorn met afdrukmoer voor draadbussen M20 x 1,5, 2 stuks
- 3x schroefdraadinsert binnendraad IT M20 x 1,5/buitendraad M24 x 1
- 1x montagedoorn met afdrukmoer voor draadbussen M22 x 1,5, 2 stuks
- 3x schroefraadinsert binnendraad M22 x 1,5/buitendraad M26 x 1
Universeel toepasbaar in personenauto's, SUV's, bestelwagens en vrachtwagens (met een hoge emissienorm, bijv. Euro 6) waarin grote NOx- en partikelsensoren met SW 22- en SW 24-zeskantaandrijvingen zijn geïnstalleerd
- Verwijderen van de sensor met optioneel speciaal gereedschap van Würth
- Extra korte draadsnijder met zeskantaandrijving en geleider. Reinig vuil schroefdraad zelfs op moeilijk bereikbare plekken
- Met behulp van de gereedschappen voor het vervangen van schroefdraad wordt de oude, beschadigde schroefdraad verwijderd, een nieuwe overmaatse schroefdraad gesneden en vervolgens wordt een insert voor het reduceren van de schroefdraad aangebracht
- Het resultaat is een nieuwe, duurzame montage voor de originele sensor
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!