Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Service-pers W16P

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Service-pers W16P

Met een gewicht van slechts 20 kg is dit de perfecte oplossing voor services die direct op locatie worden geleverd en in situaties waar geen elektriciteit beschikbaar is
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
De W16P is voorzien van een handige handgreep waarmee reparaties op ontoegankelijke plaatsen kunnen worden uitgevoerd. Uitgerust met een waarschuwingslampje met een geluidssignaal dat aangeeft wanneer de ingestelde persdiameter is bereikt. Alle onderdelen zijn vervaardigd van hoogwaardig staal met een speciale roestwerende behandeling voor een lange levensduur. De W16P kan worden geactiveerd door een handpomp die een druk van 630 bar levert of door een pneumatische drukversterker



  • √ Lichtgewicht

  • √ Snel en eenvoudig te gebruiken

  • √ Nauwkeurig

  • √ Betrouwbaar