Snapringen voor assen en boringen van Würth
Een borgring, ook wel borgring genoemd, is een subcategorie van de borgring. Snapringen worden op assen of in boringen bevestigd. Op die manier kunnen onderdelen worden bevestigd en vastgezet. Wielen of lagers worden zo op betrouwbare wijze met assen verbonden of assen worden in boringen vastgezet. Borgringen dienen vaak ook als afstandhouders - bijvoorbeeld in versnellingsbakken. Dit onopvallende hulpmiddel kan worden gebruikt voor een groot aantal toepassingen in alle takken van de industrie die met machines te maken hebben. Meer informatie over de toepassing van snapringen en het brede assortiment vindt u in de Würth online shop.
Toepassing en voordelen van borgringen
Borgringen worden gebruikt in de machinebouw, in de tandwielbouw, in de automobielindustrie of dienen als montagehulp. Zij zijn gemaakt van hard verenstaaldraad en worden in een groef gestoken die breder is dan de ring zelf. Zodra ze daar stevig verankerd zijn, steken ze buiten de groef uit. Hiermee wordt het onderdeel op zijn plaats vastgezet. Zij absorberen echter ook axiaal werkende krachten en gaan dus elke verplaatsing van het onderdeel in axiale richting tegen. Het bevestigen van een snap ring kan een lastige zaak zijn. Dit geldt vooral voor kleinere ringen die moeilijk vast te pakken zijn. De ring moet onder spanning worden gezet en iets worden geopend of gesloten om in de desbetreffende groef te passen. Hierbij moet voorzichtig te werk worden gegaan. Als de ring eraf springt, kan dat letsel veroorzaken. Hetzelfde geldt voor het verwijderen van een borgring. Speciale circlip tangen kunnen helpen bij de montage. Omdat er meestal weinig ruimte is, doen de meeste snapringen het zonder geïntegreerde montagehulp. Snapringen verschillen in hun geschiktheid voor assen of boringen. Het beoogde gebruik moet derhalve vóór de aankoop worden verduidelijkt. In beide gevallen voldoen de Würth borgringen aan de vereiste kwaliteitsnormen en voldoen ze aan DIN 7993 voor assen of DIN 5417 voor boringen. Alle modellen zijn verkrijgbaar in verschillende maten. Zo kunt u zich uitrusten voor elk gebruik van een snap ring in uw werkplaats.
Meer steunelementen van Würth online kopen
Snapringen zijn een eenvoudig en praktisch hulpmiddel in de machinebouw of in de werkplaats. Naast borgringen zijn ook andere borgelementen in het Würth assortiment verkrijgbaar. Of het nu gaat om veerringen, getande borgringen, borgringen of klemringen, alles wat in de industrie en de handel nodig is, vindt u hier. Koop de producten online in de winkel of bezoek een van onze 470 lokale vestigingen om alle bevestigingsmiddelen, van schroeven tot moeren, in hoge kwaliteit te kopen.