Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Secondenlijm Klebfix 4 in 1
Secondenlijm Klebfix 4 in 1 - 1
Secondenlijm Klebfix 4 in 1 - 2
Secondenlijm Klebfix 4 in 1 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Secondenlijm Klebfix 4 in 1

Universele secondelijm met kwast voor extreem dunne, vlakke lijmtoepassing.
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
Fles met opbrengkwast


  • Maakt het mogelijk om de lijm eenvoudig, betrouwbaar en extreem precies op te brengen

  • Ideaal voor het verlijmen van zeer dunne en kleine oppervlakken

  • Extreem dunne lijmlagen zijn ook ondersteboven aan te brengen


Speciale flesopening


Lijm ontsnapt niet als de fles omvalt



Snelbindend


De lijm hardt extreem snel uit



Universele toepassing


Hecht op zowel gladde als poreuze ondergronden



Bevat geen oplosmiddelen of siliconen

Opmerking
  • Het verdient aanbeveling om veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril te dragen.

  • Door de hoge dampdruk en door vocht op de direct naastliggende oppervlakken kan rond het lijmvlak een witte neerslag ontstaan (uitbloeien). Dit zijn uithardende lijmdampen. Deze kan worden verwijderd met bijv. aceton. Houd er rekening mee dat de te reinigen oppervlakken ook bestand moeten zijn tegen aceton. Uitbloeien kan worden voorkomen/verminderd door de lijm spaarzaam te gebruiken en te zorgen voor voldoende luchtvochtigheid en ventilatie in de werkruimte.
Toepassingsgebied
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4-in-1
Klebfix
4-in-1
Aanbrengen met kwast
Klebfix
GEL
Klebfix
2C
MetaalAluminium ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Snoer
RVS
Koper
Messing
Staal/ijzer
Zink
KunststoffenABS
GFK⚫1
EPDM
Rubber
Hardschuim⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopreen
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Polyamide
Polycarbonaat = PC
Polystyreen⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Siliconen⚫1
Styrofoam⚫1⚫1
Gelakte oppervlakkenGelakte oppervlakken
Hout en houtmaterialenHout (MDF, spaanplaat)
Gelamineerde platen
(Resopal, Ultrapas)
Decoratieve panelen
Kurk
Steen- en constructiematerialenBeton
Bitumineuze oppervlakken
Gasbeton, gips, gipsplaat
Synthetische steen (Corian, Varicor)
HPL
Natuursteen (marmer, graniet)⚫1
Steen
Vezelcementplaat
OverigeEmail⚫1
Glas
Glasvezel
Spiegel⚫1
Porselein, keramiek, tegels
Papier
Karton
Mesh
Leer
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad.