Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Secondelijm Klebfix 4-in-1
Universele secondelijm speciaal voor poreuze materialen en oneffen, ruwe componenten evenals voor metaal, kunststof, rubber en hout
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snelbindend
De lijm hardt extreem snel uit
Universele toepassing
Hecht op zowel gladde als poreuze ondergronden
Schone verwerking
Met de doseerdop kan schoon worden gewerkt zonder dat de uitlaatopening verstopt raakt
Eenvoudig te hanteren
Ergonomisch gevormde fles maakt gemakkelijk werken met één hand mogelijk
Bevat geen oplosmiddelen en siliconen
- Het verdient aanbeveling om veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril te dragen.
- Als oppervlakken te droog of te zuur zijn, zal dit het uitharden vertragen of verhinderen, terwijl hogere vochtniveaus en alkalische oppervlakken een versnellende werking hebben.
- door de dampdruk van de vloeibare lijm kan het langzaam uitharden van overtollig materiaal rond het lijmgebied leiden tot een witte neerslag (uitbloeien). Dit zijn uithardende lijmdampen. Deze kan worden verwijderd met bijv. isopropanol of aceton. Houd er rekening mee dat de te reinigen oppervlakken ook bestand moeten zijn tegen deze oplosmiddelen. Uitbloeien kan worden voorkomen/verminderd door de lijm spaarzaam te gebruiken en te zorgen voor voldoende luchtvochtigheid en ventilatie in de werkruimte.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/20776548.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/20776546.jpg)
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4-in-1 | Klebfix 4-in-1 Aanbrengen met kwast | Klebfix GEL | Klebfix 2C | ||
Metaal | Aluminium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Lood | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
RVS | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Koper | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Messing | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Staal/ijzer | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zink | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Kunststoffen | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
GFK | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Rubber | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Hardschuim | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neopreen | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Polyamide | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Polycarbonaat = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polystyreen | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Siliconen | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Styrofoam | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Gelakte oppervlakken | Gelakte oppervlakken | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Hout en houtmaterialen | Hout (MDF, spaanplaat) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Gelamineerde platen (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Decoratieve panelen | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Kurk | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Steen- en constructiematerialen | Beton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Bitumineuze oppervlakken | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Gasbeton, gips, gipsplaat | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Synthetische steen (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Natuursteen (marmer, graniet) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Steen | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Vezelcementplaat | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Overige | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – | |
Glas | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Glasvezel | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Spiegel | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porselein, keramiek, tegels | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papier | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Karton | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Mesh | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Leer | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 | ||
1. Met primer 0893 091 5 2. Met activator 0893 301 20 |
Treksterkte conform DIN 53288: | ||
Materiaal | Testomstandigheden | Treksterkte |
SBR/SBR | - | > 1900 N ∅(elastomeer rond snoer 18 mm) |
SBR/SBR | 10 dagen / 70 °C: | > 1900 N ∅(elastomeer rond snoer 18 mm) |
EPDM/EPDM | - | > 250 N ∅(elastomeer rond snoer 16 mm) |
EPDM/EPDM | 10 dagen / 70 °C | > 220 N ∅(elastomeer rond snoer 16 mm) |
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad.
Universele secondelijm speciaal voor poreuze, absorberende materialen en oneffen, ruwe oppervlakken alsmede voor metaal, kunststof en rubber. Typische toepassingsgebieden van de cyanoacrylaat-constructielijm zijn profielrubber voor houten en kunststof kozijnen, gebroken randstrips, houten modellen, houten speelgoed, lederen bekleding, glas/metaal verlijmen
De ondergronden moet schoon, droog en vetvrij zijn. Raadpleeg het technische gegevensblad voor de voorbehandeling. Een dunne gelijkmatige laag lijm aanbrengen op slechts één van de ondergronden die moeten worden verlijmd. Voldoende druk uitoefenen om de verbinding onmiddellijk tot stand te brengen om ervoor te zorgen dat compleet contact wordt gemaakt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!