Bewerk massief hout, kunststof oppervlakken of metaal met schuurschijven
Als je grote oppervlakken moet schuren, gebruik je schuurschijven die je samen met je schuurapparaat gebruikt. Op deze manier gaat schuren sneller dan met de hand werken. Enerzijds levert het werken met schuurschijven voor jou een enorme tijdwinst op, anderzijds bespaar je je kracht. Het maakt niet uit of u op hard of zacht hout, plamuur, gipsplaat of kunststeen wilt werken. Selecteer de juiste schijf voor elk te bewerken materiaal en het gewenste schuurresultaat. Würth biedt u een grote keuze aan schuurschijven om uit te kiezen, zodat u altijd het perfecte slijpresultaat in uw werk behaalt.
Bepaal uw werkstappen en bepaal vervolgens de keuze van schuurschijven
Papieren schuurschijven zijn opgebouwd uit vier lagen:
-
Het dragermateriaal (onderlaag) bestaat meestal uit papier, maar kan ook van stof zijn gemaakt.
-
Het basisbindmiddel (kunsthars) houdt het schuurkorrel op de rug vast.
-
De schuurkorrel is het deel van de schuurschijf dat het belangrijkst is voor je werk. Het bepaalt welk materiaal kan worden geschuurd en hoe fijn het oppervlak bewerkt zal worden.
-
De dekbindmiddel (kunsthars, vulstof of pigmenten) plakt de korrels van de schurende laag aan elkaar.
Maak uzelf, voordat u aan het werk gaat, vertrouwd met de stof waaraan u gaat werken. U moet ook weten welke oneffenheden of onvolkomenheden aan het oppervlak moeten worden verholpen. Ten slotte moet u beslissen welke afwerking u wilt ontvangen. Hoe fijner dit moet zijn, hoe fijner de korrelgrofte van de schuurschijven moet zijn.
Welke schuurschijf is geschikt voor welke ondergrond/afwerking?
Er zijn veel soorten schuurschijven voor een breed scala aan toepassingen. Enkele veel voorkomende varianten zijn bijvoorbeeld:
-
Als u stofinsluitingen of fijne oneffenheden wilt verwijderen, kunt u het beste schuurpads gebruiken.
-
Schuurpapieren schijven voor droog gebruik zijn verkrijgbaar in verschillende maten en kunnen worden gebruikt voor verschillende oppervlakken en afwerkingen, afhankelijk van hun eigenschappen. Polijsten is net zo goed mogelijk als het repareren van grote oneffenheden. Het bewerken van randen is net zo goed mogelijk als het schuren van platte onderdelen. Je bent net zo flexibel met de materialen, want voor elke ondergrond is er een geschikte slijpschijf.
-
Schuurschijven voor parket zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik met schijfschuurmachines. Deze worden voornamelijk gebruikt bij het bewerken van hardhouten vloeren.
-
Nylon slijpschijven passen zich bijzonder goed aan de aard van het werkstuk aan. Bovendien zijn ze vervaardigd zonder metalen die corrosie kunnen veroorzaken. Als schuurmiddel worden geen korrels gebruikt, maar nylonvezels.
Bij schuurwerkzaamheden van welke aard dan ook komt veiligheid natuurlijk op de eerste plaats. U moet er daarom altijd voor zorgen dat u geschikte beschermende kleding draagt, zoals een veiligheidsbril, handschoenen, enz.