Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Reinigingsset 3-delig voor wiellagerhuis
Voor het reinigen van de steun van het wiellagerhuis op het ashuis
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Het contactoppervlak kan in één handeling worden gereinigd met de vlakke schuurschijf en de binnendiameter met de getrapte schijf
- Verwijdert corrosieresten op stalen en aluminium ashuizen vóór nieuwe montage
Leveringsomvang:
- 1x Roloc-schijfhouder ∅ 70 mm
- 1x getrapte reinigingsring voor wiellagersteun, ∅ 40/7 mm
- 1x platte schuurschijf voor wiellagersteun, ∅ 75 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!