In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Schuurvlies
Combinatie van schuurvlies/linnen
Voor het verwijderen van lichte krassen en verkleuring, polijsten, voor het 'egaliseren van voorgeschuurd plaatstaal en reiniging van oxidecoatings
Satineerrol van gevouwen schuurvlies voor nagenoeg aanzetvrije mattering. Met 6 mm spiegleuf en 19 mm boring voor satineermachines en polijstmachines met opspandoorn.
Met 6 mm spiegleuf en 19 mm boring voor satineermachines.
Geplooid, open, meerlaags schuurvlies voor lichte slijpwerkzaamheden, afbikken, desoxideren, matteren, verwijderen van lak en verf.
Voor verwijdering van kleine krassen, nagenoeg naadloos matteren en satineren en voor egaliseren van “voorgeschuurd” plaatmetaal. Voor het creëren van indrukwekkende oppervlakken, reinigen van oxidelagen en verwijderen van verkleuringen.
Speciaal ontworpen voor het bewerken van roestvast staal. Verwijderen van kleine krassen, nagenoeg aanzetvrij matteren en satineren en egaliseren van voorgeslepen plaatmetaal. Voor het creëren van indrukwekkende oppervlakken, reinigen van oxidelagen en verwijderen van verkleuringen.
Satineerwals gemaakt van gevouwen schuurvlies voor bijna naadloze matte afwerkingen