- Kan worden gebruikt zonder doorweken, extreem flexibele korreldrager
 - Scherp gecontoureerd werken
 - Prachtige afwerking
 - Uitstekend contact met het materiaal en optimale grip.
 - Zeer goede slijpprestatie bij aanvang en op de lange duur, met een lange standtijd
 - Dichte bestrooiing
 
Schuren van 2K-acryllaksystemen, met name voor de eindafwerking.
Schuren van plamuur, dik vulmiddel en spuitplamuur (P180–P240), vulmiddelgrondlagen en 2K vulprimers (P360–P800), MS vulprimers en vulmiddelgrondlagen (P600-P800).
Herstellen van kleine afwijkingen in de deklaag (P1000–P1200), bij ingesloten stof- of vuildeeltjes (P1200).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!