Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schuurbanden/ schuurhulzen

Sortering

Populaire producten

Alles voor professionele metaalbewerker

Metaal wordt op veel verschillende manieren verwerkt in de machinebouw en carrosseriebouw, met name roestvast staal wordt gewaardeerd om zijn hardheid en duurzaamheid. Het werken met metaal brengt echter ook uitdagingen met zich mee - onder andere snijranden, lasnaden, temperkleuren moeten worden weggeslepen of oppervlakken worden gepolijst zodat een werkstuk gebruiksklaar is. Professionele schuurmachines doen dit werk - en natuurlijk de juiste schuurbanden of schuurhulzen. Würth biedt een uitgebreid assortiment schuurbanden  en schuurhulzen voor contactschuurmachines, buisbandschuurmachines, satineermachines en meer - meer informatie over Würth schuurbanden vindt u hier.

Roestvast staal schuren, afronden of satineren

In de metaalbewerking, maar ook in houtbewerking en bouw zijn er veel verschillende schuurmachines en voor elk zijn speciale schuurbanden nodig. De vorm en lengte van de schuurband zijn elk afhankelijk van de bouw en werking van de schuurmachine. Würth biedt geschikte schuurbanden voor alle professionele schuurmachines. Contactslijpmachines maken bijvoorbeeld gebruik van een lange cilindrische slijpband die over meerdere rollen loopt en een slijpopzetstuk. Dit kan worden uitgewisseld afhankelijk van de gewenste toepassing. Ook de breedte van de schuurband kan worden gevarieerd. Scheurvaste geweven schuurbanden worden gebruikt als slijpbanden voor contactslijpmachines bijv. met zirkoniumkorundcoating of met keramische korrel. Handmatige buisbandschuurmachines gebruiken ook geweven schuurbanden of vliesschuurbanden voor het polijsten, maar deze moeten flexibel en tegelijkertijd weinig rekbaar zijn om zich aan te passen aan het oppervlak van buizen en leuningen. Elektrische bandvijlen of schuurvijlen werken precies zoals de klassieke vijl, maar hebben een smalle, roterende schuurband op gewevenbasis . Voor een perfecte oppervlakteafwerking worden tenslotte satineermachines gebruikt waarbij de gewenste schuurhuls op een brede wals wordt bevestigd .

Würth schuurbanden

Naast het materiaal en de korrelgrootte van het schuurmiddel is het draagmateriaal van de schuurbanden cruciaal. De dragers hebben elk verschillende eigenschappen:

  • Linnen : Bij Würth vind je hoogwaardige schuurbanden met polyester, katoenen stof of linnen stof als dragermateriaal. Geweven dragers bieden het voordeel dat ze nauwelijks wegglijden en een hoge scheurvastheid bieden. Geweven schuurbanden worden gebruikt voor metaalbewerking en houtbewerking.

  • Vlies : Vlies-schuurbanden worden gebruikt voor het polijsten van metaal en zijn bij Würth in vele uitvoeringen verkrijgbaar voor alle gangbare slijpmachines.

  • Schuimstof : Schuimbanden bestaan uit een kunststof onderlaag, een laag polyurethaanschuim en een schuurnet. Ze worden in de professionele sector gebruikt voor het schuren en polijsten en schuren zachter en effectiever dan vliesschuurbanden.

  • Papier : F-papier wordt vaak gevonden als drager voor schuurbanden in de houtbewerking, maar bijvoorbeeld ook voor schuurbanden voor kantschuurmachines .

Eenvoudig online bestellen: schuurbanden voor elke toepassing

Het spreekt voor zich dat Würth alle schuurbanden in verschillende formaten en met verschillende korrelgroottes aanbiedt, geschikt voor de eisen van de professionele metaal- en houtbewerking.