In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Duurzame, praktische stiftslijper, recht model, met sleutelvrije toerentalregeling en handgreep met rubbercoating die u beschermt tegen trillingen en koude handen.
Zeer lichte en handzame machine die tijd bespaart bij het verwijderen van bodemplaatbescherming, afdichtingskit, lakken, roest en folies
For accepting brush belts
5 mm excenterslag (voor ruwen)
Handige en compacte pneumatische schuurvijl voor schuurbanden van 10/11/12 x 330 mm. Voor het schuren, ontbramen en satineren op moeilijk toegankelijke plaatsen
Lange levensduur, rechte stiftslijper, met gereedschaploze snelheidsregeling en rubber handvat ter bescherming tegen trillingen en koude handen