In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Compact en krachtig, met 1010 W motor en een polijstslag van 8 mm voor een hoge mate van efficiency
Ergonomische schuurmachine met lange hals met een hoog afneemvermogen en een effectieve stofafzuiging
Voor wand- en plafondschuurmachine WSS 225-E Compact
Spanbereik 15–50 mm