Snap-in ventielen mogen max. 10 mm uitsteken
Max. werkdruk (DIN 7780): 4,5 bar (bij +23°C)
Na demontage en assemblage van het binnenwerk na oppompen van de band alles controleren op luchtlekkage
Instructies voor correcte installatie van Snap-in rubber ventielen
- Controleer het ventielgat in de velg op scherpe of roestige randen
- Smeer het ventiel met bandenmontagepasta of vloeibaar smeermiddel
- Plaats het ventiel in het ventielgat en trek het met het geschikte gereedschap in de juiste positie
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!