Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schuifmoer met onderlegring en RapidRail® Klemveerring
De schuifmoer Rapidrail® is vervaardigd uit hoogwaardig, niet-gelegeerd kwaliteitsstaal en biedt een duurzame verzinkte afwerking voor optimale bescherming tegen corrosie. Met zijn compacte afmetingen is hij ideaal voor diverse toepassingen waar betrouwbaarheid en stevigheid vereist zijn.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Kant-en-klaar voorgemonteerd voor een snelle bevestiging, waardoor tijd wordt bespaard tijdens de installatie
- Houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid, wat zorgt voor extra stabiliteit en precisie
- Gemaakt van niet-gelegeerd kwaliteitsstaal, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid
- Elektrolytisch verzinkt voor een uitstekende bescherming tegen corrosie
- Voorzien van een BIS rapidrail klemveerring van POM (polyoxymethyleen), die zorgt voor een stevige grip en flexibiliteit
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!