Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schuifhaak aluminium pannendak
Voorgemonteerde schuifhaak voor bevestiging van een zonnepaneelmontagerail op pannendaken met een hoogte van 40 mm tot 50 mm (panlat + dakpandikte)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Flexibel door zijn in hoogte instelbaarheid van montagerail
Hoogteverstelling tot 35 mm in railgedeelte (hoogte van het sleufgat).
Profilering op de beugel
Door de profilering heb je een optimale vorm- en krachtsoverdraging
Volledig voorgemonteerd
Montagerail, 47 x 37 mm zonder voorafgaande werkzaamheden aan dakhaak te bevestigen
Maximale afstand tussen dakhaken 60 cm
Windgebied 1: 5 dakhaken per paneel (voor 1 los paneel 6 dakhaken)
Windgebied 2/3: 4 dakhaken per paneel
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!