Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schuifdeurkast PRO
Robuuste schuifdeurkast met optioneel verstelbare laden en legborden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Robuuste plaatstalen constructie, gelast met verstevigde randen
- Schuifdeuren, afgekant, verstevigd en gemonteerd op kogelwielen
- Binnenafmetingen van lade (B x D): 881 x 388 mm
- Draagvermogen 60 kg per legbord (bij gelijkmatig verdeelde belasting)
- Cilinderslot beveiligt de inhoud tegen diefstal
De voordelen van de PRO serie:
- Keuze uit vier RAL-kleuren voor de frontpanelen
- Laden met 100% telescopische verlengstukken, draagvermogen tot 50 kg (bij gelijkmatig verdeelde belasting)
- Legborden en laden verstelbaar in rasterafmeting van 15:15 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!