Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Schroevenuitdraaiers, lang, set 7-delig
Schroevenuitdraaiers, lang, set 7-delig - 1
Schroevenuitdraaiers, lang, set 7-delig - 2
Schroevenuitdraaiers, lang, set 7-delig - 3
Schroevenuitdraaiers, lang, set 7-delig - 4
Schroevenuitdraaiers, lang, set 7-delig - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schroevenuitdraaiers, lang, set 7-delig

Oplossing voor rondgedraaide inbus- en TX-schroeven. De meest gebruikte maten in een compact assortiment. Kan vaak ook worden gebruikt voor soortgelijke aandrijvingen.
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
Zeer precies gefabriceerd conisch spiraalprofiel



3/8" buitenvierkant tot 10 mm



1/2" buitenvierkant bij 12 en 14 mm



Een kraag voorkomt het spreideffect



Ideaal voor diepliggende schroeven


door zijn langere ontwerp



Geweldige tijdbesparing


aangezien uitboren of lassen niet nodig is



Eenvoudig losdraaien van rondgedraaide binnenzeskantbouten en TX-schroeven


dankzij conisch spiraalprofiel