Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schroevenuitdraaiers, lang, set 7-delig
Oplossing voor rondgedraaide inbus- en TX-schroeven. De meest gebruikte maten in een compact assortiment. Kan vaak ook worden gebruikt voor soortgelijke aandrijvingen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer precies gefabriceerd conisch spiraalprofiel
3/8" buitenvierkant tot 10 mm
1/2" buitenvierkant bij 12 en 14 mm
Een kraag voorkomt het spreideffect
Ideaal voor diepliggende schroeven
door zijn langere ontwerp
Geweldige tijdbesparing
aangezien uitboren of lassen niet nodig is
Eenvoudig losdraaien van rondgedraaide binnenzeskantbouten en TX-schroeven
dankzij conisch spiraalprofiel
Gaten van <><> 8–14 mm worden vergroot met een millimeter. Selecteer een passende uitdraaier, schroef deze in het geboorde gat en draai vervolgens de schroef of bout uit.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!