Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Schroevenuitdraaier, kort, set 10-delig
Schroevenuitdraaier, kort, set 10-delig - 1
Schroevenuitdraaier, kort, set 10-delig - 2
Schroevenuitdraaier, kort, set 10-delig - 3
Schroevenuitdraaier, kort, set 10-delig - 4
Schroevenuitdraaier, kort, set 10-delig - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schroevenuitdraaier, kort, set 10-delig

De probleemoplosser voor rondgedraaide of verroeste inbussleutel- en TX-schroeven. Kan vaak ook worden gebruikt voor soortgelijke aandrijvingen.
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
Functies


  • Zeer precies gefabriceerd conisch spiraalprofiel

  • Zeskantaandrijving 13 mm voor (dop)sleutels

  • Een kraag voorkomt het uitspreiden

  • Geleverd in een metalen doos met duurzame schuiminlay met klemeffect


Ideaal voor gebruik in moeilijk bereikbare plaatsen


dankzij de korte uitvoering



Grote tijdbesparing


aangezien uitboren of lassen niet nodig is



Beperkte uitspreiding


dankzij de kraag

Opmerking

Deze uitdraaiers zijn een oplossing voor verroeste, rondgedraaide of beschadigde moeren of schroefkoppen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen inwendige en uitwendige toepassing. Inwendige toepassing is ideaal voor het behandelen van binnenzeskant- of TX-schroeven. Externe toepassing is hoofdzakelijk geschikt voor zeskantkoppen.