Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schroevendraaier sleuf 3C-handgreep met zeskantschacht
Doorlopende, mat verchroomde schacht, extra zeskant en 3C-handgreep met slagdop
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Als er meer kracht nodig is
- Grote slagdop op het uiteinde van de handgreep maakt hameren en beitelen mogelijk
- Extreem robuuste, doorlopende, mat verchroomde zeskantschacht
- Verbeterde krachtoverbrenging dankzij het mat vernikkelde, getemperde extra zeskant voor steeksleutels op de schacht
- Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef
- Punt afgewerkt conform DIN 5264-A en ISO 2380 voor sleufschroevendraaiers
Effectiever, comfortabeler
- Vermoeiingsvrij werken met de 3C-handgreep met harde kern, zachte kamers en een zacht antislipoppervlak
- De zachte kamers in de handgreep passen perfect in elke hand, waardoor een veel grotere krachtoverbrenging mogelijk is
- De handgreep is voorzien van vlakke zijkanten en ergonomisch gevormde uitsparingen voor een betere krachtoverbrenging, waardoor efficiënt kan worden gewerkt en een hoger moment kan worden uitgeoefend
- Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit
- Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep
Art.nr. 0613200035 zonder slagdop en extra zeskant.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!